曜日別特売
WW-T68A-14070 高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ ワイドワーク 76933563

高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)140×70×0.025
内容量1枚注文コード76933563品番WW-T68A-14070
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます

寸法(mm)140×70×0.025加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5密度(g/cm3)2.1導電率>13000S/cm使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)難燃性V-0、UL94仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-Kアズワン品番4-2423-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする