1520-97 モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハ 76933956

1520-97 モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハ 76933956
1520-97 モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハ 76933956
1520-97 モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハ 76933956
1520-97 モビレントLED 1520シリーズ エッシェンバッハ 76933956

モビレントLED 1520シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
倍率
内容量1個注文コード76933956品番1520-97
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。

レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ)倍率レンズ径(Φmm)35本体寸法(mm)55×55×30質量(g)約45電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属)ホワイトアズワン品番63-5723-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする