曜日別特売
AH-916S15P 落下ストッパー AH-916シリーズ アズワン 76934218

AH-916S15P 落下ストッパー AH-916シリーズ アズワン 76934218
AH-916S15P 落下ストッパー AH-916シリーズ アズワン 76934218

落下ストッパー AH-916シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番2-9552-13
内容量1本注文コード76934218品番AH-916S15P
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,851
販売価格(税別)
1,683

様々なタイプの支柱のオープン棚へ巻き付け・取り付け・取り外しが可能です。着脱用バックルにより保管物等の出し入れが可能です。ベルトの支柱巻き付け部に滑り止めが付いておりベルトがずれ落ちません。ベルトで容易に設置可能!

間口(mm)1500(対応)材質ベルト/PP、バックル/POM(ポリアセタール)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)100/本耐震性震度6強相当付属品アルコールパッド×1アズワン品番2-9552-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする