STAYER
マグネ充電器 本体
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76934324
品番
SH-GDMC-MB
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水と塩だけでスマホ充電器およびランタンとして使用できます。マグネシウム棒と塩水を交換することで繰り返し使用することができます。軽量、コンパクトな設計なので災害時にも容易に持ち運ぶことができます。
商品タイプ
本体
パッケージサイズ(mm)
217×170×109
明るさ(Lm)
前照灯 強/130、前照灯 弱/70、周囲灯/100
USBタイプ
1ポート DCPモード
質量(g)
約415(注水前)
防水性
IPX6
セット内容
本体、マグネシウム棒4本、塩入り袋8袋
出力電圧(V)
DC4.5~5.4
寸法(Φ×mm)
86×206.5H
注水量(mL)
180×2(合計360)
出力電流(mA)
200~500
仕様
【総発電量】35Wh/1本×4本:140Wh
アズワン品番
4-1309-01