Carlisle(カーライル)
パウダーブラシ 平型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
SS
S
M
L
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76934936
品番
4039102
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
器具を傷つけないソフトな毛先で、粉末などの清掃用として重宝します。毛先が傾斜加工されているので、隙間などの清掃に便利です。
色
ホワイト
毛丈(mm)
50
線径(Φmm)
0.2
材質(毛)
ソフトナイロン
サイズ
S
アズワン品番
61-3596-33