ST007 コロンガラスジャー500cc チャバツリー 76935679

コロンガラスジャー500cc

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード76935679品番ST007
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

木が持つ自然の美しさ・木目や色・質感を最大限に生かしています。機械での大量生産では難しい美しいラインにこだわりを持っている。自然との調和を重んじたウッドの肌触りは使うほどに手に馴染み、キッチンにぬくもりを与えます。

直径(Φcm)9質量(g)260材質本体容器/ソーダガラス、フタ/アカシア、フタパッキン部分/シリコン、表面塗装の種類/植物オイル・ミネラルオイル耐熱温度(℃)120高さ(cm)10.5アズワン品番63-4175-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする