リンテック21
リンクゲルエコ 4枚入り
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
寸法(mm)
25×25×5
25×25×5
40×40×5
50×50×5
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4枚)
注文コード
76936817
品番
L-2031
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
テレビ、パソコン、小物等の落下・転倒防止工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
25×25×5
耐荷重(kg)
25以下/4枚使用時
耐震性
6強相当
サイズ
小
タイプ
リンクゲル エコ
アズワン品番
61-3740-39