曜日別特売
LV-322 薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 76936887

LV-322 薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 76936887
LV-322 薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 76936887
LV-322 薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 76936887
LV-322 薄型テレビストッパー LVシリーズ リンテック21 76936887

薄型テレビストッパー LVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード76936887品番LV-322
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71材質ABS樹脂適合サイズ28型以下のモニターセット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2サイズSアズワン品番61-3740-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする