リンテック21
リンクワイヤーストッパーL
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76936914
品番
MW-003
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
キャスター付き設備の転倒・移動防止の為の固定具です床に接着固定したΦ80円盤につないだワイヤーをキャスターにくぐらせ装置の転倒・移動を防止しますワイヤーの長さが200mmとなっております。
材質
表面処理鋼板 アクリル系両面接着材
本体寸法(mm)
384×80×35
質量(g/個)
480
耐荷重(kg)
300/個
セット内容
接着材付きΦ80円盤、ワイヤーセット1個、六角頭付きボルト(M16)
アズワン品番
61-3740-73