曜日別特売
ESZ-50 エコストッパーゼロ50 2個入 ティーエフサービス 76938217

ESZ-50 エコストッパーゼロ50 2個入 ティーエフサービス 76938217
ESZ-50 エコストッパーゼロ50 2個入 ティーエフサービス 76938217
ESZ-50 エコストッパーゼロ50 2個入 ティーエフサービス 76938217
ESZ-50 エコストッパーゼロ50 2個入 ティーエフサービス 76938217

エコストッパーゼロ50 2個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード76938217品番ESZ-50
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

開閉式なので設置がラクラクです。対角2ヶ所に設置でOKです。キャスターを脇から挟み込んでピンで留めます。

耐震性震度6強寸法(mm)95×128×23質量(g)110材質本体/ペーパーボード(再生紙)、すべり止め/ウレタンゴム、ピン/PPP耐用年数(年)約8適合【使用可能床面】フローリング・カーペット・たたみ・タイルなど耐荷重(kg/個)約100アズワン品番63-1471-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする