曜日別特売
IB-069 南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業) 76938366

IB-069 南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業) 76938366
IB-069 南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業) 76938366
IB-069 南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業) 76938366
IB-069 南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ WAKI(和気産業) 76938366

南京錠 バラ 60mm IB-069シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76938366品番IB-069
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

出入り口やロッカー、道具箱等の施錠やチェーンの連結に。純正キー以外で解錠しないでください。鍵穴に油を差さないでください。幼児の手の届かないところに保管してください。施錠以外の用途には使用しないでください。キーおよびスペアキーは失わないよう、大切に保管してください。

寸法A(mm)60寸法B(mm)10寸法C(mm)32寸法D(mm)31材質本体/真鍮、吊/鋼鉄アズワン品番63-1491-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする