曜日別特売
168 非常用5年保存飲料水 富士ミネラルウォーター 76938488

非常用5年保存飲料水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(500mL×24本)
内容量1箱(500mL×24本)注文コード76938488品番168
参考基準価格(税別)¥4,080販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

備蓄可能な非常用保存水。※凍らせるとペットボトルが変形する可能性がありますのでご注意ください。

賞味期限5年(製造日より)内容量(mL)500アズワン品番63-1665-63
注意
※賞味期限4年2ヵ月以上の商品をお届けします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする