曜日別特売
WL-2050 消火用防火布 ウィザード 西東京精密 76938944

WL-2050 消火用防火布 ウィザード 西東京精密 76938944
WL-2050 消火用防火布 ウィザード 西東京精密 76938944

消火用防火布 ウィザード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)200×500
内容量1箱(12枚)注文コード76938944品番WL-2050
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

強度・耐熱性において、既存の有機繊維の中で最高レベルの特性を示します難燃性にすぐれ、接火時にも燃焼せず収縮もしません耐摩耗性にも優れ、軽量且つ長寿命ですほつれ止め縫いのみです12枚入

材質ザイロン耐熱温度(℃)650寸法(mm)200×500アズワン品番63-4155-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする