曜日別特売
12032 ヤツヤ式縄はしご 大カギ付 八ツ矢工業 76939906

ヤツヤ式縄はしご 大カギ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷15日以内出荷とは
質量(kg)13.5
内容量1個注文コード76939906品番12032
参考基準価格(税別)¥76,900販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

もしもの時に。高さと場所に合わせて避難用縄はしごです。

有効長(m)10質量(kg)13.5ロープ径(Φmm)12寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×35×25(横棧)フック内径(Φmm)280材質ロープ/リキロンロープ(ワイヤ芯入)、横淺/天然木 鉄バンド付、脚/ポリエチレン、フック/丸鉄棒Φ16mmアズワン品番63-6533-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする