093BB スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライト 76941577

093BB スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライト 76941577
093BB スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライト 76941577
093BB スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライト 76941577

スタイラスプロUSB Ver.B ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76941577品番093BB
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。

明るさ(Lm)350(高)/90(低)仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする