DB04-WH プラスチックカゴワゴン DBシリーズ アズワン 76941796

プラスチックカゴワゴン DBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
段数4段
内容量1台注文コード76941796品番DB04-WH
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥22,330
販売価格(税別)
20,300

工具を使用せずに組立・分解が容易にできます。オールプラスチック製のカゴワゴン

段数4段寸法(mm)545×370×1115材質カゴ・天板/PP、支柱/ABS内寸(mm)465×295×115(カゴ)キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)耐荷重(kg)棚板/50、引出し/5、カゴ/5有効寸法(mm)棚板/445×325、引出し/370×315×98間隔(mm)180(カゴ-カゴ)/220(カゴ-棚板)アズワン品番4-2564-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする