曜日別特売
141293‐0001 ジャッキスタンド 2基セット PIT CREW 76944273

141293‐0001 ジャッキスタンド 2基セット PIT CREW 76944273
141293‐0001 ジャッキスタンド 2基セット PIT CREW 76944273
141293‐0001 ジャッキスタンド 2基セット PIT CREW 76944273

ジャッキスタンド 2基セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード76944273品番141293‐0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

シンプルで丈夫な馬ジャッキ(2基)です。
8段階調節で30cm~45cmの高さまで対応可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大荷重(t)3最高位(mm)450最低位(mm)300レッド寸法(mm)約190×200長さ(mm)約260
注意
※ジャッキスタンドを使用される際は必ず2基または4基単位で高さを揃えてご使用ください。
※1基のみの使用は絶対にしないでください。
※本製品は3t以上の重量物には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
2023-03-20

ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする