曜日別特売
UMER-H50 ウメール KIYOREX(紀陽産業) 76945138

ウメール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1ケース(240本)
内容量1ケース(240本)注文コード76945138品番UMER-H50
参考基準価格(税別)¥24,580販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。

用途オフィス用床材付属品高さ(mm)50幅(mm)286.2径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする