曜日別特売
スロープH95-L1300 アルミスロープ KIYOREX(紀陽産業) 76945287

アルミスロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1本高さ(mm)95注文コード76945287品番スロープH95-L1300
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

KIYOREXは複雑な形状の駆体や段差のある場所でも車椅子がスムーズに通れる様にユニバーサルデザインに配慮した、豊富なパーツを取り揃えております。

用途オフィス用床材付属品高さ(mm)95奥行(mm)752長さ(mm)1300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする