曜日別特売
5×45 のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ 76949365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×45 のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ 76949365
5×45 のり付きバッカー(10本1セット) タイセイ 76949365

のり付きバッカー(10本1セット)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
高さ(mm)45
幅(mm)目地:5
内容量1セット(10本)注文コード76949365品番5×45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

目地深さ調整材
建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。

用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など材質ポリエチレン発泡体幅(mm)目地:5高さ(mm)45長さ(mm)1000タイプ片面のり付

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76949566
2023-08-25
用途: 既存構造物と土間コンの縁切り
有限会社召田工務店建設業・工事業

両面テープの付きも良くとても貼りやすかったです。
サイズも豊富ですので仕様により選べるので、またリピートしたいと思います。

対象商品 : 76949873
2023-07-19
用途: ドア設置時の隙間補填
不動産業

物は問題なく良い物でしたが、どの面にのりが付いているか分かりやすく表記してもらえるともっとよかったと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする