曜日別特売
ATD-42 XA ビアタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955236

※本体

ATD-42 XA ビアタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955236
ATD-42 XA ビアタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955236
ATD-42 XA ビアタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955236
ATD-42 XA ビアタンブラー ピーコック魔法瓶工業 76955236

ビアタンブラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ステンレス
内容量1本注文コード76955236品番ATD-42 XA
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

飲み心地にこだわった魔法瓶構造のビアタンブラー
ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。
滑らかな飲み心地を味わえる、薄さ1mmの極薄飲み口。
350mlのビールを泡まで注ぐのに最適な容量420ml。
サワーやハイボールなどにもオススメ。

容量(L)0.42ステンレス口径(mm)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77 X D77 X H161本体質量(kg)0.23保温効力(℃)(1時間) 48以上保冷効力(℃)(1時間) 8以下
取扱説明書:(1.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする