曜日別特売
ACF-38 XA 酒器セット ピーコック魔法瓶工業 76955263

※本体

ACF-38 XA 酒器セット ピーコック魔法瓶工業 76955263
ACF-38 XA 酒器セット ピーコック魔法瓶工業 76955263
ACF-38 XA 酒器セット ピーコック魔法瓶工業 76955263
ACF-38 XA 酒器セット ピーコック魔法瓶工業 76955263

酒器セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット注文コード76955263品番ACF-38 XA
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ステンレス真空2重構造で長時間保温保冷。
徳利注ぎ口。

容量(L)徳利・猪口 0.3/0.08ステンレス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)徳利・猪口 W68×D68×H161/W59×D59×H53本体質量(kg)徳利・猪口 0.185/0.04保温効力(℃)(1時間)・徳利 63以上保冷効力(℃)(1時間)・徳利 7以下
取扱説明書:(0.93MB)
注意
※本製品はステンレス製のため、湯せんや電子レンジでの加熱はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする