※本体
ピーコック魔法瓶工業
リビングポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
76955595
品番
AHW-100 W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
おうち時間をもっと豊かに。テレワークやカフェシーンに合う卓上ポット。
パーツが少なくお手入れしやすい構造。
奥までお手入れがしやすい幅広口径(約7.6cm)。
容量(L)
1
本体寸法(mm)
98×148×234
本体質量(kg)
0.74
保温効力(℃)
(10時間) 64以上
保冷効力(℃)
(10時間) 10以下
取扱説明書:
(2.29MB)