曜日別特売
B-22 本体 黒 トレーサー MKC 76959113

トレーサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード76959113品番B-22 本体 黒
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

自動車外装に貼られたサイドモールやエンブレムを接着してある両面テープ・ブチルテープや、ステッカー・シール等の塩ビフィルム剥がしに使用します。
ボディーを傷つけず、糊残りも無く剥がすことができる便利商品。
先端部の厚さ6mm、細い部分・狭い部分の作業に最適

用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用寸法(Φ)70接続サイズ(mm)Φ5×45最高使用回転数(min-1[r.p.m])800~1500
注意
※モールの両面テープをはがすときはモールを削りすぎないように注意してください。
※トレーサーB-22は樹脂バンパーに両面テープで貼り付けてあるモールを取り除いた時、バンパー側の溝に残っている両面テープを簡単に除去することができます。
※使用前に外観上の欠落・異常等がない事を確認してからご使用ください。
※直射日光・極端な乾燥・湿度のある所には保管しないでください。
※使用中や使用直後は、暑いので手や肌などに触れないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする