M6-50D ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 76959348

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6-50D ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 76959348
M6-50D ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 76959348
M6-50D ウレタンゲルインシュレーター 小 エクシール 76959348

ウレタンゲルインシュレーター 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76959348品番M6-50D
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。

材質ウレタン寸法(Φmm)27厚さ(mm)44硬度(アスカーC)50適正荷重(kg/4点)41~93使用周波数(Hz)推奨18.8~形状丸型適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする