ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法A(mm)
1000
1000
136
168
200
232
300
400
500
寸法C(mm)
960
960
96
128
160
192
260
360
460
仕上
シルバーアルマイト
ステンレス色
シルバーアルマイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959637
品番
112.83.911
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
960
寸法C1(mm)
480
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません