ハーフェレ
L型インセットプロファイルハンドル 126.37タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
仕上
ステンレス色 E6/ES
黒つや消し
ステンレス色 E6/ES
白、粉体塗装
シルバーアルマイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959795
品番
126.37.001
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。ハンドルレスの前板用、ワークトップ下に取付
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2460
仕上
ステンレス色 E6/ES
材質
アルミニウム
注意
※別途、固定用ブラケットをご用意頂き、取り付けしてください。両端部を20mmカットしてから使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません