126.22.909 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.22タイプ ハーフェレ 76959874

126.22.909 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.22タイプ ハーフェレ 76959874
126.22.909 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.22タイプ ハーフェレ 76959874

ハンドルプロファイル アルミニウム 126.22タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個注文コード76959874品番126.22.909
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

控えめなデザインのハンドルです。

用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)30寸法B(mm)19.5長さ(mm)2500仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム仕様銛タイプ、フランジ切欠きなし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする