ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
注文コード
76960005
品番
126.26.432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
寸法A(mm)
2500
有効長(mm)
2400
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きなし
注意
※長さ 2500mm のハンドルはフランジの切り欠きがありません。両端部を 50mm カットしてから使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません