ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
寸法A(mm)
995
995
295
395
445
495
595
795
895
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76960014
品番
126.26.908
参考基準価格(税別)
¥5,110
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
用途
家具の扉
寸法A(mm)
995
キャビネット幅(mm)
1000
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに35.5mm 切り欠きがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません