ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.35タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76960066
品番
126.35.935
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
正面からハンドルが見えないフラットなデザインを可能にする埋め込みハンドル、
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2450
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
注意
※両端部を 25mm カットしてから使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません