126.37.323 埋め込みグリップハンドルプロファイル 垂直取付 126.37タイプ ハーフェレ 76960188

126.37.323 埋め込みグリップハンドルプロファイル 垂直取付 126.37タイプ ハーフェレ 76960188
126.37.323 埋め込みグリップハンドルプロファイル 垂直取付 126.37タイプ ハーフェレ 76960188

埋め込みグリップハンドルプロファイル 垂直取付 126.37タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
仕上黒つや消し
内容量1個注文コード76960188品番126.37.323
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

キッチンで定番のアルミ製ハンドルプロファイルです。垂直で使用する製品です。ハンドルレスの前板用、キャビネットの側板に垂直取付

用途
家具の扉
長さ(mm)2500有効長(mm)2460取付垂直取付仕上黒つや消し材質アルミニウム
注意
※別途、固定用ブラケットをご用意頂き、取り付けしてください。両端部を 20mm カットしてから使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする