曜日別特売
126.95.910 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ ハーフェレ 76960373

126.95.910 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ ハーフェレ 76960373
126.95.910 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ ハーフェレ 76960373
126.95.910 ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ ハーフェレ 76960373

ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
仕上シルバーアルマイト
内容量1個注文コード76960373品番126.95.910
参考基準価格(税別)¥7,510販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、ハンドルレスの前板用

用途家具の扉長さ(mm)2500有効長(mm)2450仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム
注意
※両端部を 25mm カットしてから使用してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする