ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.95タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
仕上
ステンレス色アルマイト
ステンレス色アルマイト
シルバーアルマイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76960389
品番
126.95.020
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
二枚の扉を連結し引手に変えるハンドルプロファイル、ハンドルレスの前板用
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
有効長(mm)
2450
仕上
ステンレス色アルマイト
材質
アルミニウム
注意
※両端部を 25mm カットしてから使用してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません