ハーフェレ
ハンドルプロファイル アルミニウム 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76960416
品番
155.01.630
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、126.19.900 と 155.06.631 は扉厚 40mm の引戸に最適
用途
家具の扉
長さ(mm)
2500
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
1.6
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きなし
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません