曜日別特売
261.30.030 レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用 ハーフェレ 76960863

261.30.030 レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用 ハーフェレ 76960863
261.30.030 レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用 ハーフェレ 76960863
261.30.030 レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用 ハーフェレ 76960863

レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76960863品番261.30.030
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)

用途オープンキャビネット長さ(mm)3000板厚(mm)19以上取付壁面取付仕上素地材質アルミ二ウム仕様目隠し取付け用、取付穴なし、あり継ぎ溝付き
注意
※取り付け穴はお客様で加工してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする