曜日別特売
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949

541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949
541.30.160 マジックコーナー レマンⅡ トレーセット ハーフェレ 76960949

マジックコーナー レマンⅡ トレーセット

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット仕様クラシック、右、ソフトクローズ用オプション部品あり注文コード76960949品番541.30.160
参考基準価格(税別)¥171,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

キッチンに適したコーナー収納です。

用途
キッチン
セット内容
金具取付済みのトレー 2 個
取付説明書 1 部
扉幅(mm)600最小開扉角度(°)85耐荷重(kg/段)25調整機能ノンリップ仕上付トレー仕上ギャラリーレール:クロームメッキ、トレー:白材質フレーム:スチール、トレー:コーティング処理された合板仕様クラシック、右、ソフトクローズ用オプション部品あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする