ハーフェレ
ボールベアリングレール3段引 ロック機能付
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
21日以内出荷とは
持出長さ(mm)
1000
800
1000
1200
1500
300
400
500
600
700
900
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76961369
品番
420.78.027
参考基準価格(税別)
¥70,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
重量用のスライドレールです。引き出しの奥行の分だけ全開するレールです。
用途
引き出し
取付長(mm)
1000
持出長さ(mm)
1000
耐荷重(kg)
300
取付
サイズ:最大引出し幅 -38.2mm、引出しの側付または底付、閉じ位置ストッパーのみの仕様
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
全ての仕様は左右兼用で、互換性があり、レバーでロック機構操作
種類
スライド
段数
3
表面処理(レール)
亜鉛メッキ
注意
※ペアではありません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません