001.35.001 取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ 76962823

001.35.001 取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ 76962823
001.35.001 取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ 76962823
001.35.001 取付ジグ ハンドル用穴あけジグ ハーフェレ 76962823

取付ジグ ハンドル用穴あけジグ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個注文コード76962823品番001.35.001
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

幅800mmまでのキャビネット扉へのハンドルやノブの下穴加工ができます、

用途キャビネット扉やハンドル、ノブの下穴加工仕様45°アングルで奥行ゲージ、両面使用可能材質強化ポリカーボネート取付取付ピッチ:水平方向420mm以下、垂直方向125mm以下、PZドライバーで穴あけ位置を調整仕上調整機能左右と奥行ゲージは調整可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする