曜日別特売
006.37.123 PZ ビット ハーフェレ 76962997

PZ ビット

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
サイズPZ3
内容量1セット(10個)注文コード76962997品番006.37.123
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電動ドライバーなどに使用するビットです。

用途電動ドライバーサイズPZ3ねじ寸法(mm)6長さ(mm)25差込角(inch)1/4"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする