006.37.250 ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付 ハーフェレ 76963216

ユニバーサルビットホルダー クイックリリース付

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個注文コード76963216品番006.37.250
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ビットを電動ドライバーなどに接続するためのホルダーです。

用途電動ドライバー仕様永久磁石付、特徴:ビットソケット 1 / 4"長さ(mm)60差込角(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする