ハーフェレ
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(500個)
長さL(mm)
12
注文コード
76963478
品番
011.20.216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
長さL
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
12
ねじ径d(Φmm)
2.5
種別
半ネジ
仕上
素地
材質
真鍮
仕様
規格:DIN95、皿頭
頭部形状
丸
穴の形状
マイナス