曜日別特売
011.20.234 木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地 ハーフェレ 76963487

木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(500個)長さL(mm)16注文コード76963487品番011.20.234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,500

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)16ねじ径d(Φmm)2.5種別半ネジ仕上素地材質真鍮仕様規格:DIN95、皿頭頭部形状穴の形状マイナス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする