ハーフェレ
木ネジ丸頭 マイナスDIN95 真鍮素地
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
長さL(mm)
30
注文コード
76963566
品番
011.20.556
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
長さL
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
30
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
半ネジ
仕上
素地
材質
真鍮
仕様
規格:DIN95、皿頭
頭部形状
丸
穴の形状
マイナス