012.14.810 ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm ハーフェレ 76963618

012.14.810 ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm ハーフェレ 76963618
012.14.810 ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm ハーフェレ 76963618

ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ3mm

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)10.5
内容量1セット(5000個)注文コード76963618品番012.14.810
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

家具に適したユーロネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)10.5ねじピッチ(mm)2外径(Φmm)4.2内径(Φmm)2.8種別全ネジ仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様ドライバータイプ:PZ2プラス頭部形状穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする