ハーフェレ
ヴァリアンタ 皿頭 PZ 木にネジ止め用 下穴Φ5mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(5000個)
1セット(8000個)
1セット(5000個)
長さL(mm)
10.5
8
10.5
13.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5000個)
注文コード
76963654
品番
012.14.910
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
家具に適したユーロネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
10.5
ねじピッチ(mm)
2.2
外径(Φmm)
6.2
内径(Φmm)
4.6
種別
全ネジ
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
仕様
ドライバータイプ:PZ2プラス
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴