ハーフェレ
木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
内容量
1セット(200個)
1セット(500個)
1セット(200個)
長さL(mm)
50
20
30
35
40
45
50
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(200個)
注文コード
76964519
品番
014.70.962
参考基準価格(税別)
¥8,080
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
50
ねじ径d(Φmm)
4.5
種別
全ネジ
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
防錆
頭部形状
皿
穴の形状
十字