曜日別特売
014.71.128 木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ 76964555

014.71.128 木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ 76964555
014.71.128 木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ 76964555

木ネジ ホスパ PZ プラス 皿頭 ステンレス防錆

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(200個)
長さL(mm)45
内容量1セット(200個)注文コード76964555品番014.71.128
参考基準価格(税別)¥7,240販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

家具に適した木ネジです。

用途金物の固定など長さL(mm)45ねじ径d(Φmm)5種別全ネジ材質ステンレス (SUS304)仕様防錆頭部形状穴の形状十字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする