ハーフェレ
木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
長さL(mm)
30
16
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(1000個)
注文コード
76964643
品番
014.72.051
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。
用途
金物の固定など
長さL(mm)
30
ねじ径d(Φmm)
3.5
種別
全ネジ
材質
ステンレス
仕様
防錆
頭部形状
皿