曜日別特売
014.72.071 木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ 76964677

014.72.071 木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ 76964677
014.72.071 木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆 ハーフェレ 76964677

木ネジ ホスパ トルクス プラス 皿頭 ステンレス防錆

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
長さL(mm)30
内容量1セット(500個)注文コード76964677品番014.72.071
参考基準価格(税別)¥11,150販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

特殊なヘッド(トルクス形状)の家具に適した木ネジです。

用途
金物の固定など
長さL(mm)30ねじ径d(Φmm)4種別全ネジ材質ステンレス仕様防錆頭部形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする